Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP-Patchkabel vio 70m MPO PC OM4 100011158


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 70 m
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 70 m
Artikel-Nr.:
     6012B-49082079
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011158
EAN/GTIN:
     4018359380496
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

MPO/MTP-Patchkabel vio 70m MPO PC OM4 100011158

Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung . Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
70 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 512,33*
€ 535,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 512,38*
€ 535,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 518,56*
€ 540,37*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 526,00*
€ 548,78*
Frei Haus
ab € 549,18*
€ 572,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,37*
€ 643,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,23*
€ 640,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,19*
€ 634,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,92*
€ 629,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,56*
€ 617,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.