Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter Selftest DRCCB 5 ST063-4/0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Doepke FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Artikel-Nr.:
     3461-S40444493
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09442502
EAN/GTIN:
     4014712238336
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Polzahl 4, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 63A, Bemessungsfehlerstrom 0,3A, Montageart DIN-Schiene, Fehlerstrom-Typ A, Kurzzeitverzögerter Typ, Kurzschlussfestigkeit (Icw) 10kA, Bemessungsabschaltvermögen 0,63kA, Stoßstromfestigkeit 3kA, Frequenz 50Hz, Zusatzeinrichtungen integriert sonstige, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut Überwachungseinheit, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung 63A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung 400V, Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung AC, Schutzart (IP) IP20, Breite in Teilungseinheiten 7, Einbautiefe 66,1mm, Baugröße (nach DIN 43880) 7, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, doepke fi-schutzschalter 4p, 63 a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI-Automat, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstromschutzschalter, RCCB,Typ A, RCD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 449,71*
€ 526,44*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 440,28*
€ 527,03*
Frei Haus
ab € 456,38*
€ 531,73*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 460,27*
€ 536,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,21*
€ 537,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,03*
€ 627,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,77*
€ 612,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,28*
€ 523,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200060
ab € 118,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.