Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlerstromschutzschalter Selftest DRCCB 5 ST063-4/0,3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.3 A, Typ A, Selftest, N-re
Artikel-Nr.:
     6012B-50269045
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09442502
EAN/GTIN:
     4014712238336
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Fehlerstromschutzschalter Selftest DRCCB 5 ST063-4/0,3A

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. Geräte der Baureihe DRCCB 5 sind kompakte zweipolige bzw. vierpolige Fehlerstromschutzschalter mit Selbsttestfunktion. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,29999999 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,48*
€ 477,64*
€ 5,95*
ab € 409,01*
€ 478,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 414,23*
€ 482,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,71*
€ 482,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 440,33*
€ 524,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,88*
€ 543,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,68*
€ 527,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,23*
€ 492,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200060
ab € 107,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.