Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsreihenklemme QTC 2,5-MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356057660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3206487
EAN/GTIN:
     4046356057660
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 20A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schneidklemmanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Breite 6,15mm, Höhe 82,534246mm, Tiefe 37,75mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,352*
€ 2,742*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5026*
€ 2,9226*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,60326*
€ 3,03326*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,04*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,699*
€ 3,099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,099*
€ 3,68781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,059*
€ 3,64021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,699*
€ 3,21181
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 154,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3206571
ab € 0,3282*
Zubehör
Phoenix Contact
3206212
ab € 0,306*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3033812
ab € 0,244*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,2243*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.