Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Schraubklemme UT 4-QUATTRO/ 2P BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356090414
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060306
EAN/GTIN:
     4046356090414
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 1,5mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... -60°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,15mm, Höhe 82,4mm, Tiefe 46,85mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Klemme, Reihenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1262*
€ 1,4362*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1978*
€ 1,5278*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2105*
€ 1,5543*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,24591*
€ 1,58591*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2494*
€ 1,5994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5543*
€ 1,84962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4305*
€ 1,7023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2105*
€ 1,4405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3045648
ab € 0,3024*
Zubehör
Phoenix Contact
3047196
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,0953*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2465*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.