Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UT 4-QUATTRO/ 2P BU 3060306 Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0236427
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060306
EAN/GTIN:
     4046356090414
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Schraub- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1462*
€ 1,4462*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2178*
€ 1,5378*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,26591*
€ 1,59591*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2694*
€ 1,5994*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3116*
€ 1,6506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,59591*
€ 1,89913
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51591*
€ 1,80393
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26591*
€ 1,50643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,7955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3045648
ab € 0,3024*
Zubehör
Phoenix Contact
3047196
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3047109
ab € 0,0986*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1958*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.