Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanschlussklemme 0,1-6qmm, grau RT 5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4046356140805
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049123
EAN/GTIN:
     4046356140805
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,1 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,1 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,1 ... 6mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 1000V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 16,3mm, Höhe 66mm, Tiefe 50,35mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,5392*
€ 3,0892*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,7014*
€ 3,2814*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7163*
€ 3,2938*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,81007*
€ 3,40007*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,818*
€ 3,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2938*
€ 3,91962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2063*
€ 3,8155
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7163*
€ 3,2324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 164,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049097
ab € 0,42613*
Zubehör
Phoenix Contact
0706647
ab € 1,2482*
Zubehör
Phoenix Contact
3036741
ab € 0,291*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.