Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x50 538250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4048962262179
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538250
EAN/GTIN:
     4048962262179
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 6mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 60mm, Länge 50mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Spanplatte, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Geeignet für Holz, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 6x50, spreizdübel fischer, spreizdübel, 2K-Dübel, Deckendübel, Dübel, Kunststoffdübel, Standard-Dübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06167*
€ 0,08327*
1 Tag
4000
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0628*
€ 0,0856*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0632*
€ 0,0861*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0609*
€ 0,0883*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,067*
€ 0,0923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.