Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x50 538250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51168398
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538250
EAN/GTIN:
     4048962262179
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel

DuoPower 6x50 538250

Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06167*
€ 0,08327*
1 Tag
4000
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0628*
€ 0,0856*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0632*
€ 0,0861*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0609*
€ 0,0883*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,067*
€ 0,0923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.