Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048962262261 Herst.-Nr.: 538259 EAN/GTIN: 4048962262261 |
| |
|
| | |
| Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 14mm, Mit Schraube, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 100mm, Länge 70mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Spanplatte, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Geeignet für Holz, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,71* | € 1,03* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,6896* | € 1,0396* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7325* | € 1,0625* | | | | Lager 3461 | | | | 8 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7993* | € 1,1711* | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,83* | € 1,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 9,3688* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|