Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 14x70 S 538259


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51168307
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538259
EAN/GTIN:
     4048962262261
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel

DuoPower 14x70 S 538259

Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
100 mm
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1920
8
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70*
€ 1,02*
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6896*
€ 1,0296*
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7325*
€ 1,0525*
7 Tage
216
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7847*
€ 1,1247*
16 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7762*
€ 1,1355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 1,0525*
€ 1,25248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9925*
€ 1,18108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9225*
€ 1,09778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9025*
€ 1,07398
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8725*
€ 1,03828
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7325*
€ 0,87168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 8,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.