Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch 4000T-8POE-2SFP FL SWITCH #1026923


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4055626519555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026923
EAN/GTIN:
     4055626519555
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix
Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der sonstigen Ports 8, Montageart sonstige, Anzahl der max. stapelbaren Switches 0, Anzahl der Modulslots 0, Managebar, Schutzart (IP) IP30, Höhe 170mm, Breite 75mm, Tiefe 152mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at, Ethernet Switch, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.605,60*
€ 1.712,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.596,74*
€ 1.713,12*
Frei Haus
ab € 1.635,48*
€ 1.748,62*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.633,92*
€ 1.795,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.723,12*
€ 1.846,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,68*
€ 2.136,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.739,26*
€ 2.069,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.705,76*
€ 2.029,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.671,82*
€ 1.989,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,92*
€ 1.944,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 188,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1754504
ab € 1,6648*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.529,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 952,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 973,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 162,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 205,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 174,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 123,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 304,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.