Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch 4000T-8POE-2SFP FL #1026923


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial Ethernet Switch 4000T-8POE-2SFP FL #1026923
Industrial Ethernet Switch 4000T-8POE-2SFP FL #1026923
Artikel-Nr.:
     6012B-58251172
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1026923
EAN/GTIN:
     4055626519555
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch phoenix

Industrial Ethernet Switch 4000T-8POE-2SFP FL #1026923

Ethernet Switch mit PoE+ vom Typ Managed Switch, konform zur Spezifikation IEEE 802.3af/at. Umfasst acht Ports vom Typ PoE+ mit 10/100 MBit/s und 60 W Kapazität, zwei SFP-Ports mit 100/1000 MBit/s, und eine PoE-Gesamtsystemkapazität von 180 W.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Montageart:
sonstige
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
170 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.605,60*
€ 1.712,14*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.596,74*
€ 1.713,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.635,48*
€ 1.748,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.633,92*
€ 1.795,68*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.723,12*
€ 1.846,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,62*
€ 2.080,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.703,71*
€ 2.027,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,80*
€ 1.987,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,48*
€ 1.946,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2891042
ab € 188,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1754504
ab € 1,6648*
Zubehör
Phoenix Contact
2989912
ab € 1.529,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2702439
ab € 952,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2891081
ab € 101,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2702442
ab € 973,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1025401
ab € 162,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2702397
ab € 205,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2891082
ab € 174,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2891754
ab € 123,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2891767
ab € 225,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2989420
ab € 304,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.