| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250600724400 Herst.-Nr.: BAW383AT2.V2 EAN/GTIN: 4250600724400 |
| |
|
| | |
| Montageart Wandanbau, Funktion Rettungswegkennzeichnung, Geeignet für Kennzeichnungsart Einlegeblatt/-platte, Art der Kennzeichnung einseitig, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Leuchtmittel LED austauschbar, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP65, Schutzklasse I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 -5 ... 35°C, Max. Systemleistung 6,3W, Leistungsfaktor 0,5, Erkennungsweite 27m, Nennbetriebsdauer 3 ... 3h, Breite 272mm, Höhe/Tiefe 55mm, Länge 384mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 465,98* | € 550,10* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 461,66* | € 550,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 474,16* | € 555,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|