Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383AT2.V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383AT2.V2
LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383AT2.V2
Artikel-Nr.:
     6012B-58871344
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     BAW383AT2.V2
EAN/GTIN:
     4250600724400
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB 3/8h BAW383AT2.V2

Rettungszeichenleuchte mit schlagfester Abdeckung für die Rettungswegkennzeichnung mit universellem Piktogramm-Set. Das Gehäuse eignet sich zur Wandmontage und ist aus gepulvertem Stahlblech gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Die Betriebsbemessungsdauer ist über einen Schalter auswählbar (3h / 8h).
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,66*
€ 572,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 495,33*
€ 578,32*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 502,87*
€ 590,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,32*
€ 688,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,08*
€ 673,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,88*
€ 647,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,93*
€ 628,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.