Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke BOS 6K-PU-PR10-S75


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50461277
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS01MJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Einstellverfahren Teach-In, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 41,5mm, Länge des Sensors 21,6mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 660nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster, Lichtschranke, Optosensor, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Rotlicht, Zweiweglichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.