Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster 10-30VDC RK93/4-200L RK 93/4-200 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50536975
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50024851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 20mm, Höhe des Sensors 60mm, Länge des Sensors 44mm, Tastfunktion hellschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Glas, Werkstoff des Gehäuses Metall, Schaltfrequenz 250Hz, Spannungsart DC, Lichtart Infrarotlicht, Schutzart (IP) IP65, Umgebungstemperatur -20 ... 60°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster, Reflexions-Lichttaster, Reflextaster, Serie 93
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 324,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,07*
€ 329,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,36*
€ 332,12*
Frei Haus
ab € 328,06*
€ 366,44*
Frei Haus
ab € 331,25*
€ 370,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,12*
€ 395,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,55*
€ 380,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,60*
€ 362,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130721
ab € 23,34*
Zubehör
Leuze electronic
50132431
ab € 23,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132438
ab € 11,33*
Zubehör
Leuze electronic
50132439
ab € 13,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.