Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kontaktstift
>
Artikel
Rundsteckverbinder Han TC250 16mm² 09110006185
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S5713140188341
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09110006185
EAN/GTIN:
5713140188341
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Kontaktausführung Stift, Max. Betriebsstrom eines Kontaktes 250A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 16 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 16 ... 16mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Abisolierlänge 22mm, Art des Kontaktes gedreht (Drehbank), Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Steckvorrichtungen
>
Industriesteckverbinder
>
Kontakt für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
crimpstecker harting
,
crimpstecker
,
Crimpkontakt
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,06*
€ 20,09*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,7818*
€ 20,2192*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 20,74*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,74*
€ 21,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,88*
€ 22,74*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,2192*
€ 24,06085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,5018*
€ 23,20714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8418*
€ 21,23174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0218*
€ 20,25594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0818*
€ 19,13734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7818*
€ 16,40034
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting 09 11 000 6104 Drahtverbinder PE Silber
Harting
09 11 000 6104
ab € 27,08*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6126 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6126
ab € 20,46*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6127 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6127
ab € 19,81*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6128 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6128
ab € 20,44*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6129 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6129
ab € 20,57*
Ähnlich
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09110006184
Harting
09110006184
ab € 14,76*
Ähnlich
Stiftkontakt, 16 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006190
Harting
09110006190
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen