Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Kontaktstift
>
Artikel
Stiftkontakt, 16 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006190
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-44F0078
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09110006190
EAN/GTIN:
4099889655186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09110006190, Harting PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤250 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 16 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0434 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
harting kontaktstift crimpkontakt
,
crimpstecker
,
crimpstecker harting
,
Kontakt
,
Crimpkontakt
,
Steckerkontakt
,
Stiftkontakt
,
Lötkontakt
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Steckverbinderzubehör
,
Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,00*
€ 36,39*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,99*
€ 37,86*
Lager 52L5J
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 34,60*
€ 74,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting 09 11 000 6104 Drahtverbinder PE Silber
Harting
09 11 000 6104
ab € 27,08*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6126 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6126
ab € 20,46*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6127 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6127
ab € 19,81*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6128 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6128
ab € 20,44*
Ähnlich
Harting 09 11 000 6129 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting
09 11 000 6129
ab € 20,57*
Ähnlich
Rundsteckverbinder Han TC250 16mm² 09110006185
Harting
09110006185
ab € 13,7818*
Ähnlich
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09110006184
Harting
09110006184
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen