Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09110006184


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09110006184
Stiftkontakt, 10 mm², AWG 8, Crimpanschluss, versilbert, 09110006184
Artikel-Nr.:
     4502-44F0076
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006184
EAN/GTIN:
     4099889655162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09110006184, Harting Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤250 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0405 kg
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
10 mm²
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,98*
€ 20,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,76*
€ 21,24*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,72*
€ 43,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6104
ab € 27,08*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6126
ab € 20,46*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6127
ab € 19,81*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6128
ab € 20,44*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6129
ab € 20,57*
Ähnlich
Harting
09110006185
ab € 13,7818*
Ähnlich
Harting
09110006190
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.