| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488497705 Herst.-Nr.: 3049770 EAN/GTIN: 0662488497705 |
| |
|
| | |
| Bemessungsschaltabstand 3000mm, Max. Schaltabstand 3000mm, Einstellverfahren sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12,3mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 30,7mm, Länge des Sensors 53,3mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,10* | € 225,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,81* | € 232,46* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 199,93* | € 238,09* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,82* | € 244,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,65* | € 247,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|