| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22775553 Herst.-Nr.: 3049770 EAN/GTIN: 0662488497705 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke SM312LP W/30" Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Justageanzeige, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, hell-/dunkelschaltend Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 3000 mm | Max. Schaltabstand: | 3000 mm | Mit Reflektor: | nein | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,10* | € 225,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,81* | € 232,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 199,93* | € 238,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,82* | € 244,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,65* | € 247,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|