| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488666576 Herst.-Nr.: 3066657 EAN/GTIN: 0662488666576 |
| |
|
| | |
| Max. Schaltabstand 50mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Durchmesser des Sensors 8mm, Länge des Sensors 15,8mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Reaktionszeit 1ms, Schaltfrequenz 500Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 55°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,07* | € 140,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,79* | € 140,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,91* | € 142,54* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,03* | € 144,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,09* | € 146,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|