| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488721954 Herst.-Nr.: 3072195 EAN/GTIN: 0662488721954 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Breite des Sensors 38,1mm, Höhe des Sensors 841mm, Länge des Sensors 38,1mm, Umgebungstemperatur -40 ... 70°C, Reaktionszeit 23ms, Auflösung des Lichtvorhangs 9,5mm, Schutzfeldhöhe 752mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 813,76* | € 883,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 815,33* | € 888,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 830,07* | € 897,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 827,79* | € 897,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 833,20* | € 920,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|