| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0780710 Herst.-Nr.: 3072195 EAN/GTIN: 0662488721954 |
| |
|
| | |
| Messender Lichtvorhang, Empfänger, Betriebsspannung 16…30 VDC, max. Reichweite 16500 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig, Überwachungsfeldhöhe (Y): 752 mm, Auflösung: 19 mm, Reichweite: 16,5 m, Betriebsspannung: 16…30 VDC, 2 umschaltbare Schaltausgänge (NPN/PNP), RS485 Schnittstelle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 817,58* | € 901,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,97* | € 902,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 827,49* | € 910,88* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 827,56* | € 914,72* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 827,54* | € 928,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|