Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Empfänger MAR3016NX485Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-42760325
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072195
EAN/GTIN:
     0662488721954
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Empfänger MAR3016NX485Q

Messender Lichtvorhang, Empfänger, max. Reichweite 16500 mm, Leitungslänge 0.15 m, 150 mm Kabel mit Stecker, M12 x 1, 8-polig, Überwachungsfeldhöhe (Y): 752 mm, Auflösung: 19 mm, Reichweite: 16,5 m, Betriebsspannung: 16 30 VDC, 2 umschaltbare Schaltausgänge (NPN/PNP), RS485 Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
38,1 mm
Höhe des Sensors:
841 mm
Länge des Sensors:
38,1 mm
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Reaktionszeit:
23 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
9,5 mm
Schutzfeldhöhe:
752 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,76*
€ 883,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 815,33*
€ 888,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 830,07*
€ 897,15*
Frei Haus
ab € 827,79*
€ 897,64*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 833,20*
€ 920,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,86*
€ 1.057,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,98*
€ 1.050,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,38*
€ 1.021,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,22*
€ 999,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,33*
€ 970,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.