Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S74983412563 Herst.-Nr.: BT4S-M30 EAN/GTIN: 0074983412563 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 4,7mm, Bandlänge 384mm, Banddicke 1,3mm, Max. Bündeldurchmesser 102mm, Min. Haltekraft 222N, Betriebstemperatur -60 ... 115°C, Montagetemperatur -20 ... 115°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Stahlnasenverschluss, Straps, Strapse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,00* | € 184,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,58* | € 184,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,44* | € 191,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 167,33* | € 207,15* | | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,95* | € 292,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16733* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|