Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 384mm sw m.Metallz. BT4S-M30


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit BT4S-M30 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT4S-M30 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-82559649
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4S-M30
EAN/GTIN:
     0074983412563
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 384mm sw m.Metallz. BT4S-M30

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
384 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60..115 °C
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,02*
€ 213,41*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 170,82*
€ 213,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,14*
€ 219,75*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,15*
€ 292,59*
Frei Haus
ab € 236,51*
€ 294,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,75*
€ 261,5025
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 218,56*
€ 260,0864
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 214,75*
€ 255,5525
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,16*
€ 242,9504
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,14*
€ 213,1766
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,17914* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,58*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,49*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,14*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,70*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 437,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.