Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Geräteschutzschalter
>
Artikel
Geräteschutzschalter 2A DC24V 1 Hilfsch. 5SK9102-1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-SI4001869569789
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SK91021
EAN/GTIN:
4001869569789
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Einbautiefe 55,6mm, Auslösecharakteristik sonstige, Polzahl (gesamt) 1, Anzahl der abgesicherten Pole 1, Bemessungsspannung 24V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 0,0005kV, Spannungsart DC, Frequenz 0Hz, Überspannungskategorie 3, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 60°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 4mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Hausinstallationstechnik
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
Schutzschalter
,
siemens schutzschalter
,
schutzschalter
,
Automat
,
Einbauautomat
,
Installationsautomat
,
LS-Automat
,
LS-Schalter
,
Leitungsschutzschalter
,
MCB
,
Sicherungsautomat
,
Verteilereinbaugerät
,
Überstromschalter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,19*
€ 54,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 58,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 61,21*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,69*
€ 65,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 86,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelstock-Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,5-4mm2
Siemens
8WH20200CG07
ab € 6,17*
Zubehör
Doppelstockklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,5-4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20200AG01
ab € 1,87*
Zubehör
Doppelstockklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,5-4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20200AG00
ab € 1,94*
Zubehör
Doppelstockklemme Potential verbunden, mit Zugfederanschluss
Siemens
8WH20250AG00
ab € 3,97*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen
Siemens
8WH20030AG00
ab € 53,74*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, 3 Anschlussstellen
Siemens
8WH20030AG01
ab € 1,1382*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen
Siemens
8WH20040AG01
ab € 69,64*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen
Siemens
8WH20040AG00
ab € 69,65*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20000AG04
ab € 0,9082*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20000AG08
ab € 44,61*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20000AG02
ab € 44,60*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20000AG03
ab € 44,45*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20000AG06
ab € 44,84*
Zubehör
Durchgangsklemme mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20000AG05
ab € 44,84*
Zubehör
Durchgangsklemmen mit Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,5-4mm2, Breite: 6,2mm
Siemens
8WH20000AG01
ab € 0,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen