Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter elektronisch, 2A, DC 24V, 1 Hilfsschalter, 5SK91021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter elektronisch, 2A, DC 24V, 1 Hilfsschalter, 5SK91021
Geräteschutzschalter elektronisch, 2A, DC 24V, 1 Hilfsschalter, 5SK91021
Artikel-Nr.:
     4502-80P8498
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SK9102-1
EAN/GTIN:
     4001869569789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Geräteschutzschalter elektronisch, 2A, DC 24V 1 Hilfschalter.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
DIN-Schiene
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens schutzschalter, schutzschalter, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,19*
€ 54,06*
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 58,00*
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 61,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,69*
€ 65,34*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 86,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH20200CG07
ab € 6,17*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG01
ab € 1,87*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG00
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
8WH20250AG00
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG00
ab € 53,74*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG01
ab € 1,1382*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG01
ab € 69,64*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG00
ab € 69,65*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG04
ab € 0,9082*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG08
ab € 44,61*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG02
ab € 44,60*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG03
ab € 44,45*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG06
ab € 44,84*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG05
ab € 44,84*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG01
ab € 0,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.