Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter 2A DC24V 1 Hilfsch. 5SK9102-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlussbild
Anschlussbild
Maßzeichnung
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-80260750
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SK91021
EAN/GTIN:
     4001869569789
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Geräteschutzschalter 2A DC24V 1 Hilfsch. 5SK9102-1

Geräteschutzschalter elektronisch, 2A, DC 24V 1 Hilfschalter
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
55,59999999 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
0,0005 kV
Spannungsart:
DC
Frequenz:
0 Hz
Unterputzmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,19*
€ 54,06*
€ 5,46*
ab € 43,99*
€ 58,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 61,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,69*
€ 65,34*
Frei Haus
ab € 67,13*
€ 86,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH20200CG07
ab € 6,17*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG01
ab € 1,87*
Zubehör
Siemens
8WH20200AG00
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
8WH20250AG00
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG00
ab € 53,74*
Zubehör
Siemens
8WH20030AG01
ab € 1,1382*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG01
ab € 69,64*
Zubehör
Siemens
8WH20040AG00
ab € 69,65*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG04
ab € 0,9082*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG08
ab € 44,61*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG02
ab € 44,60*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG03
ab € 44,45*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG06
ab € 44,84*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG05
ab € 44,84*
Zubehör
Siemens
8WH20000AG01
ab € 0,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.