| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4050143289288 Herst.-Nr.: 291789 EAN/GTIN: 4050143289288 |
| |
|
| | |
| Max. Schaltabstand 1000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 25,8mm, Höhe des Sensors 88mm, Länge des Sensors 54,3mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Reichweite des Schutzfeldes 0,6m, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 625nm, Lichtart Rotlicht polarisiert, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Zweiweglichtschranke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,10* | € 311,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 269,22* | € 312,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,60* | € 314,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 287,27* | € 331,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|