Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächen-Lichtschranke RLG28-55-7226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächen-Lichtschranke RLG28-55-7226
Flächen-Lichtschranke RLG28-55-7226
Artikel-Nr.:
     3517A-61847791
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     291789
EAN/GTIN:
     4050143289288
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke pepperl
lichtschranke

Flächen-Lichtschranke RLG28-55-7226

Betriebsreichweite: 0 ... 0,6 m, Strahlanzahl: 6, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 625 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC , Umgebungstemperatur: -10 ... 40 °C (14 .
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
1000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
25,8 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
54,3 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 311,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,22*
€ 312,27*
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 314,73*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,27*
€ 331,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,93*
€ 368,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,31*
€ 353,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,10*
€ 320,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.