Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächen-Lichtschranke RLG28-55-7226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8790832
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     RLG28-55-7226
EAN/GTIN:
     4050143289288
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke pepperl
lichtschranke
Betriebsreichweite: 0 ... 0,6 m, Strahlanzahl: 6, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, 625 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs: PNP/NPN, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Gehäusebauform: Quader, Lichtart: Rotlicht polarisiert, Reichweite des Schutzfeldes: 0,6 m, Wellenlänge des Sensors: 625 nm, Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff, Breite des Sensors: 25,8 mm, Höhe des Sensors: 88 mm, Länge des Sensors: 54,3 mm, Max. Schaltabstand: 1000 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH
Produkt Typ:
RLG28-55-7226
Ident Code:
291789
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 269,10*
€ 311,70*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 269,22*
€ 312,27*
Frei Haus
ab € 273,60*
€ 314,73*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,27*
€ 331,44*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,64*
€ 341,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.