| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI8435297875963 Herst.-Nr.: 83120206 EAN/GTIN: 8435297875963 |
| |
|
| | |
| Netzform DC, Polzahl 5, Blitzstoßstrom (10/350 µs) 5kA, Höchste Dauerspannung DC 1060V, Nennspannung DC 1000V, Max. PV-Spannung 1060V, Schutzpegel 4kV, Schutzpegel (DC+ - DC-) 4kV, Schutzpegel (DC+/DC- - PE) 4kV, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung) 160A, Montageart Hutschiene TH35, Baugröße 5 TE, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 25mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) 35mm², Fernsignalisierung, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 1 und 2, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 5polig, BC-Ableiter, Blitzstromschutz, Grobschutz, Kombi-Ableiter, Mittelschutz, Überspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,23* | € 203,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,14* | € 210,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 194,34* | € 237,58* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 319,12* | € 374,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|