Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen 83120206 Überspannungsableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV polig 3 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV STPT12-5K1000V-5YPVM
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV STPT12-5K1000V-5YPVM
Artikel-Nr.:
     986-6014987
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83120206
EAN/GTIN:
     8435297875963
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
STP T12 5 YPV ist eine Reihe von kombinierten Typ 1 + 2/ Klasse I + II Geräten für die Ableitung von Blitzströmen (10/350 ?s) und den Schutz vor induzierten Spannungsspitzen, entsprechend den Normen EN/IEC 50539-11 und IEC 61643-31. Mersen setzt hier sein dynamisches und thermisches Trennsystem mit hohem Ausschaltvermögen ein, das für Gleichspannung optimiert wurde. Das bedeutet, dass das System keine Vorsicherung für die Unterbrechung der typischen Kurzschlussströme in PV-Anlagen benötigt. Diese Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte sind für alle PV-Anwendungen verwendbar: Solarfarmen und Dachanlagen. Das Produktportfolio enthält spezifische mehrpolig Produkt für Umrichter mit mehreren MPPT.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
1000 V
Schutzpegel:
4 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
4 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
4 kV
Blitzstoßstrom (10/350):
5 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Polzahl:
5
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Baugröße:
5 TE
Netzform DC:
true
Netzform IT:
false
Netzform TN:
false
Netzform TN-C:
false
Netzform TN-C-S:
false
Netzform TN-S:
false
Netzform TT:
false
Netzform sonstige:
false
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
false
Fernsignalisierung:
true
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
true
Höchste Dauerspannung DC:
1060 V
Max. PV-Spannung:
1060 V
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 5polig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 203,29*
Frei Haus
ab € 173,14*
€ 210,99*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,34*
€ 237,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 319,12*
€ 374,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,68*
€ 445,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.