Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV STPT12-5K1000V-5YPVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV STPT12-5K1000V-5YPVM
Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV STPT12-5K1000V-5YPVM
Artikel-Nr.:
     6012B-50367551
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83120206
EAN/GTIN:
     8435297875963
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Überspg.-Ableiter Typ 1+2 5kA Ucpv1060V Y PV STPT12-5K1000V-5YPVM

STP T12 5 YPV ist eine Reihe von kombinierten Typ 1 + 2/ Klasse I + II Geräten für die Ableitung von Blitzströmen (10/350 ?s) und den Schutz vor induzierten Spannungsspitzen, entsprechend den Normen EN/IEC 50539-11 und IEC 61643-31. Mersen setzt hier sein dynamisches und thermisches Trennsystem mit hohem Ausschaltvermögen ein, das für Gleichspannung optimiert wurde.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 5polig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,23*
€ 203,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 173,14*
€ 210,99*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,34*
€ 237,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 319,12*
€ 374,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.