Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE 15 #8051651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE 15 #8051651
Artikel-Nr.:
     3517A-42869957
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8051651
EAN/GTIN:
     8428879025900
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE 15 #8051651

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,27*
€ 251,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 205,82*
€ 253,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 218,24*
€ 268,51*
Frei Haus
ab € 221,13*
€ 270,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,24*
€ 259,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,08*
Zubehör
TRILUX
8094400
ab € 13,59*
Zubehör
TRILUX
8100500
ab € 49,42*
Zubehör
TRILUX
8098900
ab € 30,28*
Zubehör
TRILUX
8094200
ab € 13,59*
Zubehör
TRILUX
8118500
ab € 5,04*
Zubehör
TRILUX
8116900
ab € 6,09*
Zubehör
TRILUX
8117000
ab € 9,26*
Zubehör
TRILUX
8117100
ab € 14,42*
Zubehör
TRILUX
8088900
ab € 14,19*
Zubehör
TRILUX
8089000
ab € 14,19*
Zubehör
TRILUX
8088800
ab € 14,21*
Zubehör
TRILUX
8102000
ab € 6,68*
Zubehör
TRILUX
8118300
ab € 4,33*
Zubehör
TRILUX
8118400
ab € 9,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.