Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelschütz 22kW 1S+1Ö 3RT2036-1KB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-42959802
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20361KB40
EAN/GTIN:
     4047621009971
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Koppelschütz 22kW 1S+1Ö 3RT2036-1KB40

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, 0,8-1,2* US, mit integriertem Varistor, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S2, geeignet für SPS-Ausgänge Koppelschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
51 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,65*
€ 162,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,29*
€ 164,74*
1 Tag
21
€ 8,90*
ab € 153,11*
€ 180,97*
4 Tage
12
€ 6,95*
ab € 177,10*
€ 208,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 211,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,07*
€ 241,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29355A
ab € 9,23*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 56,16*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 56,16*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 56,02*
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,21*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 74,58*
Zubehör
Siemens
3RA29322F
ab € 13,96*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,01*
Zubehör
Siemens
3RA29322C
ab € 1,26*
Zubehör
Siemens
3RA29342B
ab € 4,46*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 0,99*
Zubehör
Siemens
3RA29361A
ab € 8,95*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 45,91*
Zubehör
Siemens
3RA29332C
ab € 30,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.