Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauprofil BIRO40 4000K, 1160mm 77003084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-43152274
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77003084
EAN/GTIN:
     4251433933731
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauprofil BIRO40 4000K, 1160mm 77003084

LED-Einbauprofil, schwarz, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit microprismatischer Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 266,34*
€ 266,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 233,51*
€ 284,41*
€ 8,50*
ab € 236,79*
€ 288,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 242,52*
€ 293,91*
Frei Haus
ab € 246,27*
€ 296,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,91*
€ 349,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,69*
€ 344,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77113083
ab € 202,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77133084
ab € 235,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003693
ab € 233,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013073
ab € 215,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013083
ab € 215,95*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023073
ab € 260,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023693
ab € 261,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033073
ab € 246,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033693
ab € 247,10*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77003694
ab € 233,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013074
ab € 214,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77013084
ab € 215,87*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023694
ab € 261,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77033694
ab € 258,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
77023698
ab € 392,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.