Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph. Stromschiene 2m silbergrau StromschAB #5851900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen-Stromschiene 2000mm, silber XTS 4200-1
3-Phasen-Stromschiene 2000mm, silber XTS 4200-1
Artikel-Nr.:
     3517A-43167738
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5851900
EAN/GTIN:
     6410014507022
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

3-Ph. Stromschiene 2m silbergrau StromschAB #5851900

3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend silbergrau lackiert, (RAL 9006). Maße (L x B): 2000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230..240 V
Busfähig:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,40*
€ 59,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,41*
€ 59,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 45,02*
€ 59,82*
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 60,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,34*
€ 63,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9417151 XTAK 142-1
ab € 1,02*
Zubehör
Global Trac
9417141 XTS 23-1
ab € 24,98*
Zubehör
Global Trac
668295
ab € 15,37*
Zubehör
Nordic Aluminium
19160111
ab € 1,30*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170111
ab € 5,66*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170351
ab € 14,24*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180121
ab € 0,68*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180181
ab € 2,24*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100129
ab € 13,30*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100130
ab € 14,10*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100120
ab € 13,57*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100132
ab € 5,09*
Zubehör
Global Trac
9417166 XTS 37-1
ab € 33,97*
Zubehör
TRILUX
5858000
ab € 33,71*
Zubehör
TRILUX
5858100
ab € 33,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.