Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschalter thermisch 1610-21-20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45105040
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-21-20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung

Schutzschalter thermisch 1610-21-20A

ETA Schutzschalter 1610-21-20A, der Sicherungsautomat Ihrer Wahl - schützt Leitungen und Geräte bei Überlastung oder Kurzschluss und verhindert so gefährliche Körperdurchströmungen oder Brände. Ausgelegt für 1-polige Anlagen und einen Nennstrom von 20 A.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
30,4 mm
Auslösecharakteristik:
sonstige
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
28 V
Spannungsart:
DC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,31*
50
Frei Haus
ab € 8,3816*
€ 10,4116*
1
€ 8,95*
ab € 8,06*
€ 11,86*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 12,67*
1 Tag
14
1
€ 14,99*
ab € 10,23*
€ 16,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 515,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
1170-21-20A
ab € 11,70*
Zubehör
ETA
1610-8-WAY BASE + LID
ab € 21,34*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,88*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.