Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsautomat 10kA 10A B 4p S204M-B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45199985
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274001R0105
EAN/GTIN:
     4016779549837
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter

Sicherungsautomat 10kA 10A B 4p S204M-B10

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077 und CSA 22.2 No. 235. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
69 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 38,26*
€ 57,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 76,15*
€ 94,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 91,12*
€ 110,54*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 91,27*
€ 112,13*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 118,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,4315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,04*
€ 138,0876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,0297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,09*
€ 132,1971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,83*
€ 119,9877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 237,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,52*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0002
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 8,76*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 43,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,00*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,47*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 39,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.