Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Pos.-schalter Zuhaltekr. 1300N 3SE5322-1SB21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Flußdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-45217884
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE53221SB21
EAN/GTIN:
     4011209683419
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sicherheits-Pos.-schalter Zuhaltekr. 1300N 3SE5322-1SB21

Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung Zuhaltekraft 1300 N 5 Anfahrrichtungen Magnetkraftverriegelt Magnetspannung DC 24 V Überwachung Betätiger 2Ö/1S Überwachung Magnet 2Ö/1S LED-Anzeige gelb/grün Lieferung ohne Betätiger. Betätiger 3SE5000-0AV. bitte separat bestellen Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zuhaltekraft:
1300 N
Mit Fluchtentriegelung:
nein
Art der Zuhaltung:
Arbeitsstromprinzip
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:
24 V
Breite des Sensors:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,59*
€ 154,30*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,98*
€ 158,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 170,99*
Frei Haus
ab € 153,89*
€ 180,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,22*
€ 181,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SX56012GA10
ab € 29,49*
Zubehör
Siemens
3SX9926
ab € 3,99*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA2
ab € 5,06*
Zubehör
Siemens
3SE50000AV081AA3
ab € 14,55*
Zubehör
Siemens
3SY3128
ab € 12,73*
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 11,23*
Zubehör
Siemens
3SX51001SS08
ab € 31,21*
Zubehör
Siemens
3SX51001SS51
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.