Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 4S 40DILE-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45270894
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     230263
EAN/GTIN:
     4015082302634
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz

Hilfsschalterbaustein 4S 40DILE-C

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 500 V: Ie= 1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,00*
€ 14,28*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 14,33*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 11,59*
€ 14,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 15,15*
5
Frei Haus
ab € 12,064*
€ 15,264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230049
ab € 24,80*
Zubehör
Eaton
230166
ab € 24,67*
Zubehör
Eaton
231652
ab € 26,86*
Zubehör
Eaton
231658
ab € 25,78*
Zubehör
Eaton
231660
ab € 26,84*
Zubehör
Eaton
231680
ab € 27,04*
Zubehör
Eaton
231681
ab € 25,83*
Zubehör
Eaton
231690
ab € 26,99*
Zubehör
Eaton
257347
ab € 26,11*
Zubehör
Eaton
283438
ab € 26,05*
Zubehör
Eaton
230167
ab € 30,05*
Zubehör
Eaton
230164 DILEM-10-C(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 24,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.