Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 452 M4x70 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federklappdübel 452 M4x70 G
Federklappdübel 452 M4x70 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45976505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3481778
EAN/GTIN:
     4012195432975
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel

Federklappdübel 452 M4x70 G

Mit Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter
Achse aus Messing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,246*
€ 93,076*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,70*
€ 131,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,06*
€ 134,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,06*
€ 136,48*
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 139,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,16*
€ 159,6504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,80*
€ 158,032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,00*
€ 147,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,22*
€ 141,8718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,06*
€ 129,7814
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.