Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel 452 M4x70 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federklappdübel 452 M4x70 G
Federklappdübel 452 M4x70 G
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-45976505
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3481778
EAN/GTIN:
     4012195432975
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel

Federklappdübel 452 M4x70 G

Mit Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter
Achse aus Messing.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
70 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 92,05*
€ 113,75*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,84*
€ 130,40*
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 133,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,06*
€ 135,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,51*
€ 138,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,51*
€ 164,8269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,64*
€ 163,7916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,65*
€ 153,0935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,88*
€ 148,6072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,51*
€ 135,0769
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.