Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2541347 Herst.-Nr.: 452M4X70G EAN/GTIN: 4012195432975 |
| |
|
| | |
| Mit Deckenhaken, U-Scheibe und Sechskantmutter; Achse aus Messing. Ausführung: mit Deckenhaken, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochdurchmesser: 14 mm, Min. Hohlraumtiefe: 35 mm, mit Unterlegscheibe: true, Schutzring für Keramik: false Bohrer-Ø (mm): M 4/70 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 452M4X70G | Ident Code: | 3481778 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 92,05* | € 113,75* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,84* | € 130,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,37* | € 133,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,06* | € 135,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,51* | € 138,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2212* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|