Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel FU D10xL60mm FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259735
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053268
EAN/GTIN:
     4006209532683
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen · Sockelleisten · leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden. Marketingclaim: Die zuverlässige Befestigung - auch bei unbekanntem Baustoff Vorteile: Der Universaldübel FU kann mit Holz- und Spanplattenschrauben verwendet werden. Dadurch ist eine hohe Schraubenvarianz möglich. Die universelle Form garantiert eine sichere Montage in beinahe jedem Baustoff. Dies bietet eine hohe Anwendungsvielfalt. Die Verdrehsichernden Flügel verhindert ein rotieren des Dübels im Bohrloch für eine einfache Montage. Der Dübelrand verhindert · dass der Dübel aus dem Bohrloch gleitet. Das bewirkt eine sichere Montage. Topfeatures: Sicherer Halt in fast allen Baustoffen. Knickspreizung bei Platten-und Hohlbaustoffen. Dübelrand verhindert Tieferrutschen. Verdrehsicherung gegen Mitdrehen. Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben. · Inhalt 8000 237 576: 4 x Universaldübel UX 6 x 35R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 53 Inhalt 8000 237 577: 4 x Universaldübel UX 8 x 50R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Lochbaustoff, Universal, Vollbaustoff · Farbe: grau · Inhalt: 25 · Min. Plattendicke: 6mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schrauben-Ø:
5,0 - 6,0 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, schraubanker fischer, nylondübel, Dübel, Spreizdübel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2611*
€ 0,3811*
1 Tag
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,46*
€ 6,29*
Lager 4757
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 6,67*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 6,72*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,96*
€ 6,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.