Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagdübel M6 L18mm galv. vz 903 18 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschlagdübel M6 L18mm galv. vz 903 18 G
Einschlagdübel M6 L18mm galv. vz 903 18 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-45998087
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3100189
EAN/GTIN:
     4012195245834
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Einschlagdübel M6 L18mm galv. vz 903 18 G

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt mit Gewinde M6 x 8 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindelänge:
8 mm
Schaftlänge:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1691*
€ 0,2291*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1698*
€ 0,2338*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,1707*
€ 0,2339*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1867*
€ 0,2467*
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18761*
€ 0,24761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100154
ab € 0,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100251
ab € 21,52*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100308
ab € 24,40*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3100405
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.